Pílový kotúč pre stavenisko
Pílový kotúč pre stavenisko
KOTUC PILOVY TK PRE STAVBY 500X36X30
Obj. č. 0611550036
EAN 4011231501866
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar zubov
Plochý zub so striedavou hranou (FAC)
Stroj
Kotúčová píla pre stavenisko (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).
Materiály
Masívne drevo, ľahké stavebné materiály, preglejka s maltou, palety a drevo s pevne zabalenými klincami.
- Pomocný otvor 2/7/42 pre stroje Striebig/Reich.
- Pomocný otvor 2/9/46 pre výrobcov strojov Felder a talianskych výrobcov strojov.
- Pomocný otvor 2/10/60 pre Martin, Kölle, Altendorf a Panhans.
Hárky údajov(X)
Pre pozdĺžne a priečne rezy.
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 500 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Počet zubov | 36 KS |
Ozubenie | Plochý zub so skosením na výmennej strane |
Otáčky max. | 3800 ot/min |
Vedľajšie otvory | Combi (2/7/42 – 2/9/46 – 2/10/60) |
Materiály určené na spracovanie | Drevo s kovom, Odľahčené panely, Masívne drevo, Debniace panely s drevom, Debniace panely s maltou, Debniace panely s paletami |
Vhodnosť pre typ stroja | Stavebná píla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!