Pílový list E-Cut, univerzálny Na hrubé oddeľovanie a ponorné rezy v stavebníctve
Pílový list E-Cut, univerzálny
REZNY PLATOK
Obj. č. 06965312
EAN 4049557803777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Reže drevo, sadrokartón, plasty, meď, hliník a oceľový plech (max. 2 mm).
![]() | |
Hĺbka rezu | 60 mm |
Šírka reznej stopy | 45 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Multi adaptér (hviezdicový adaptér) |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Sadrokartón, Drevo, plast, Meď, Hliník, Tenký oceľový plech |
Vhodné stroje | Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400, vyžaduje adaptér 0696 500 3, Fein Supercut (400W), potrebný adaptér 069650010, Bosch GOP 10,8V, potrebný adaptér 0696530000, Würth EMS 2.0, potrebný adaptér 069650010, Würth EMS 1.6, potrebný adaptér 069650010, Würth DMS 2, potrebný adaptér 06965003, Würth EMS 10-A, potrebný adaptér 0696530000 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!