Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list HSS Na plasty, GFRP, drevo, tmel, neželezné kovy a plechy do hrúbky približne 1 mm

Pílový list HSS
NOZ KAROSERIOVY ELEKT.

Obj. č. 0696631
EAN 4011231610810

Cena za zvolené balenie
Pílový list HSS Na plasty, GFRP, drevo, tmel, neželezné kovy a plechy do hrúbky približne 1 mm

Obj. č. 0696631

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks
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
Priemer

63 mm

Materiál

HSS

Typ upnutia

Supercut (dvanásťhran)

Vyhotovenie plátu píly

Segment

Materiály určené na spracovanie

GFK
plast
Drevo
Farebný kov
Tenký oceľový plech

Vhodné stroje

Fein Supercut (400W)
Würth EMS 400
Würth DMS 2
Würth EMS 1.6
Würth EMS 2.0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie