Dierovač oceľových plechov PG so štiepacím razidlom
Dierovač plechu, štiepacie razidlo PG
RAZNIK S MATRICOU DIER PL PG48 D60,0MM
Obj. č.
0619600
EAN 4011231517874
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samostatné, bez napínacej skrutky
Dlhá životnosť
Špeciálne navrhnutá geometria sklonu
Trojstranné štiepanie materiálu v raznici – žiadne odpady z dierovania sa nelepia na napínaciu skrutku; zaručuje rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez drsných okrajov
Presné zarovnanie na priesečníku
Štyri zárezy v raznici
Upozornenie
- Pre napínaciu skrutku s priemerom 19,0 mm, alternatívne je možné preddierovanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).
- Na predvŕtanie: špirálový vrták HSS, obj. č. 0624...
- Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 obj. č. 0893 110 1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!