Pílový list Starlock Max, jednoduchý zub, montáž okien
Pílový list Starlock Max, montáž okien
CEPEL-PILOVA-CTL-STARLOCK-MAX-52X70MM











Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle pracovné postupy
Veľmi dlhé vyhotovenie zvyšuje uhol oscilácie a tým aj pracovnú rýchlosť.
Presný, jednoduchý a bezpečný
Jemne zakrivené ozubenie typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.
Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Na vyrezávanie okien a pílenie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, plastových káblových kanálov, sadrokartónu a sadrovláknitých dosiek.
Hĺbka rezu | 70 mm |
Šírka reznej stopy | 52 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock Max |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Drevo s kovom |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |