Pílový list Starlock Max, jednotlivý zub
Pílový list Starlock Max, jednoduchý zub
PILOVY PLATOK STARLOCK-MAX-32MMX80MM
Obj. č. 0696123410
EAN 4056807402314
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle pracovné postupy
Veľmi dlhé vyhotovenie zvyšuje uhol oscilácie a tým aj pracovnú rýchlosť.
Presný, jednoduchý a bezpečný
Jemne zakrivené ozubenie typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.
Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.
Upnutie 3D (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upevnenia
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
- Presné výsledky
- Vysoká rýchlosť rezania
- Dobrá kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Vhodný na hrubé rezanie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklolaminátov, vystužených kompozitných materiálov, omietky a plechov do hrúbky 1 mm.
Hĺbka rezu | 80 mm |
Šírka reznej stopy | 32 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock Max |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Tenkostenná oceľ, Tenký oceľový plech, Neželezný ťažký kov, Drevovláknité dosky, GFK, Sadrokartón |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |