Pílový list Starlock Plus, jednoduchý zub
Pílový list Starlock Plus, jednoduchý zub
CEPEL-PILOVA-MULTI-STARLOCK-PLUS-32X60MM
Obj. č. 0696122410
EAN 4046777885705
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné, čisté ponorné rezanie
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.
Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.
3D upínací držiak (STARLOCK)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Vhodný na hrubé rezanie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklolaminátov, vystužených kompozitných materiálov, omietky a plechov do hrúbky 1 mm.
Hĺbka rezu | 60 mm |
Šírka reznej stopy | 32 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock Plus |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Tenký oceľový plech, Drevo s kovom, Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Drevotrieskové dosky (natreté), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (surové) |
Vhodné stroje | Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |