Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list Starlock, dvojitý zub

CEPEL-PILOVA-MULTI-CTL-STARLOCK-32X50MM

Obj. č. 0696121110

EAN 4046777885972

Cena za zvolené balenie
Pílový list Starlock, dvojitý zub

Obj. č. 0696121110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čisté rezanie a ponorné rezanie bez roztrhania materiálu.

Presné rezy a efektívna práca


  • Presné a ľahké zasunutie vďaka jemne zakrivenému ozubenému kotúču typu „čistý rez“.

  • Kontrolovaná hĺbka zasunutia vďaka hĺbkovej stupnici.


3D upínací držiak (Starlock)


  • Mimoriadne vysoký prevod pohonu s nízkym opotrebovaním.

  • 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s konvenčnými upínacími systémami.

  • Výrazne vyššia rýchlosť odstraňovania materiálu.

  • Presné výsledky.

  • Vysoká rýchlosť rezania.

  • Dobrá kompatibilita s existujúcimi upínacími systémami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na čisté pílenie mäkkého a tvrdého dreva, drevených dosiek, laminátu, sklených vlákien a vystužených plastov bez roztrhania materiálu.

Hĺbka rezu

50 mm

Šírka reznej stopy

32

Materiál

Bimetal

Typ upnutia

Starlock

Vyhotovenie plátu píly

Dvojité ozubenie (Japonsko)

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Doska potiahnutá plastom, Laminát

Vhodné stroje

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie