Pílový list Starlock, jednoduchý zub
CEPEL-PILOVA-MULTICUTER-STARLOCK-52X40MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presný, jednoduchý, bezpečný a pravouhlý
Asymetrický tvar umožňuje dosiahnuť precízne pravouhlé výrezy.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
Hárky údajov(X)
Vhodný na pílenie vystuženého plastu, sadrokartónu, sadrovláknitých dosiek, tvrdého a mäkkého dreva, ako aj dreva s kovom.
Hĺbka rezu | 40 mm |
Šírka reznej stopy | 52 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |