Pílový list Starlock, jednoduchý zub, úzky Na jemné opracovanie drážok pre zámky a pánty
Pílový list Starlock, jednoduchý zub, úzky
CEPEL-PILOVA-MULTICUTER-STARLOCK-10X20MM
Obj. č. 0696121413
EAN 4056807385747
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presný, jednoduchý a bezpečný
Úzka konštrukcia umožňuje čisté prepracovanie.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Vhodný na ponorné rezy. Na pílenie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklených vlákien, sadrokartónu a hliníka.
Hĺbka rezu | 20 mm |
Šírka reznej stopy | 10 |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Drevo s kovom, Hliník |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |