Pílový list Starlock, spekaný karbid, jednoduchý zub
Pílový list Starlock, karbid volfrámu, jednod. zub
PILOVY PLATOK STARLOCK 32MMX40MM
Obj. č. 0696121220
EAN 4046777885743
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočný rezací výkon a výnimočne dlhá životnosť nástroja
Spekaný karbid umožňuje pracovať s veľmi tvrdými materiálmi.
Presný, jednoduchý a bezpečný
Jemne zakrivené ozubenie typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.
Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.
Upnutie 3D (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upevnenia
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výnimočná kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Pre tenkostenné hliníkové a neželezné podkladové kovové profily, plechy z nehrdzavejúcej ocele (INOX), spekané drevovláknité dosky (epoxid/GFK), sadrokartónové dosky a tvrdené skrutky a klince.
Hĺbka rezu | 40 mm |
Šírka reznej stopy | 32 |
Materiál | Karbid |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Jednoduché ozubenie (štandard) |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Ušľachtilá oceľ, Platňa z nehrdzavejúcej ocele, Oceľ, Oceľový plech |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Würth EMS 12-A |