Pílový list do chvostovej píly Rescue, štyri hviezdy Na záchranné akcie
Píl. list do chv. píly 4S Rescue na záchr. akcie
PILOVE PLATKY STAVBY SADA 3KS 150X3,0
Obj. č.
0615515030
EAN 4056807402413
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40230552.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40230554.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111945.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40143786.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111937.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350656.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špecialista v oblasti záchranných akcií, vhodný na náročné aplikácie počas záchranných akcií a technickej podpory bez lietajúcich iskier. Umožňuje rýchly prístup pri záchranných operáciách.
- Spekaný karbid zabezpečuje mimoriadne dlhú životnosť a umožňuje maximálne zaťaženie pri technickej podpore, záchranných akciách a demontáži vozidiel
- Špeciálny tvar listu umožňuje vykonávať ponorné rezy do čelných skiel, striech a podvozkov vozidiel
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Laminované bezpečnostné sklo a oceľ vysokej pevnosti.
Dĺžka | 150 mm |
Rozstup zubov | 3 mm |
Hrúbka | 1,35 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Laminované bezpečnostné sklo |
Vhodné pre | Nehrdzavejúca oceľ, plechy a profily |
Počet dielov | 3 KS |