Pílový list do chvostovej píly, drevo, dve hviezdy Na dreviny
Pílový list do chvostovej píly 2S, dreviny
LIST CHVOST PILY 5KS 240X5,0
Obj. č. 060803025
EAN 4038898410454
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché a rýchle prerezávanie dreviny
- Zaostrené zuby zabezpečujú čistý, rýchly a presný rez a zabraňujú poškodeniu rastliny.
- Hrubý rozstup zubov 5 mm znamená rýchle a efektívne odstraňovanie triesok počas pílenia.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dreviny (<190 mm)
Dĺžka (L) | 240 mm |
Rozstup zubov | 5 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Dreviny |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-190 mm |
Počet dielov | 5 KS |