Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, drevo, dve hviezdy Na drevo s klincami

Pílový list do chvost. píly 2S na drevo s klincami
PILOVY LIST NA DREVO

Obj. č. 0615830040

EAN 4038898411017

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, drevo, dve hviezdy Na drevo s klincami

Obj. č. 0615830040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S priamo osadenými zubami na rýchle rezy napr. v dreve s klincami
  • Hrubý rozstup zubov a priamo osadené zuby na čisté a rýchle pílenie
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo s klincami, tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá doska, preglejka, PVC a plasty všeobecne

Dĺžka (L)

305 mm

Rozstup zubov min./max.

3,6-5,1 mm

Hrúbka

1,25 mm

Obzvlášť vhodné pre

Rezivo s klincami, PVC, plast vo všeobecnosti, Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknité dosky

Hrúbka materiálu min./max.

10-250 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie