Pílový list do chvostovej píly, drevo, dve hviezdy Na zakrivené a ponorné rezy
Pílový list do chvostovej píly 2S na zakrivený rez
LIST CHVOST PILY 5KS 150X4
Obj. č. 060803022
EAN 4038898410423
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S brúsenými zubami na rezy bez vytrhávania materiálu napr. v tvrdom a mäkkom dreve. Vhodný taktiež na zakrivené a ponorné rezy.
- Naostrená špička a zuby zabezpečujú čistý rez bez vytrhávania materiálu a umožňujú zakrivené a ponorné rezy.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá doska, drevovláknitá doska s plastovou povrchovou úpravou, preglejka a PVC a plasty vo všeobecnosti
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Drevovláknité dosky, Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, PVC, plast vo všeobecnosti |
Hrúbka materiálu min./max. | 6-60 mm |
Počet dielov | 5 KS |