Pílový list do chvostovej píly, drevo, dve hviezdy Pre tvrdé a mäkké drevo
Píl. list do chvost. píly 2S, tvrdé a mäkké drevo
LIST CHVOST PILY 5KS 305X4
Obj. č. 060803021
EAN 4038898410416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S brúsenými zubami na rezy bez vytrhávania materiálu napr. v tvrdom a mäkkom dreve
- Zaostrené zuby zabezpečujú čistý rez bez vytrhávania materiálu
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá doska, drevovláknitá doska s plastovou povrchovou úpravou, preglejka a PVC
Dĺžka (L) | 305 mm |
Rozstup zubov | 4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Drevovláknité dosky, Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou |
Vhodné pre | PVC |
Hrúbka materiálu min./max. | 10-250 mm |
Počet dielov | 5 KS |