Pílový list do chvostovej píly, drevo, tri hviezdy Ideálny na konštrukciu okien
Pílový list do chvostovej píly 3S na výrobu okien
PILOVY PLATOK-DREVO-25KS--150X(3,6-5,1)
Obj. č. 0615815031
EAN 4038898429203
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na odstraňovanie okien vďaka špeciálnemu tvaru a vystuženej zadnej časti pílového listu
- Špeciálny tvar pílového listu, ako aj optimalizovaný rozstup zubov umožňujú veľmi jednoduché a rýchle rezanie drevených, kovových a plastových okien.
- Vďaka skosenému tvaru možno pílový list taktiež jednoducho navádzať na ťažko dostupných miestach
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Drevo s kovom, hliník, PVC a plasty ako také
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov min./max. | 3,6-5,1 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Konštrukcia okien, Drevo s kovom, PVC, plast vo všeobecnosti, Hliník |
Vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Drevovláknité dosky, Preglejka |
Hrúbka materiálu min./max. | 10-100 mm |
Počet dielov | 25 KS |