Pílový list do chvostovej píly, drevo, tri hviezdy, viaclistový
Pílový list chvostovej píly 3S, Multiblade, drevo
PILOVY LIST NA DREVO MULTIBLADE
Obj. č. 0615820340
EAN 4038898427650
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci pílový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pílovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá doska, drevovláknitá doska s plastovou povrchovou úpravou, preglejka a lepené drevo
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2-4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknité dosky, Lepené drevo, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou |
Vhodné pre | PVC, plast vo všeobecnosti |
Hrúbka materiálu min./max. | 6-150 mm |
Počet dielov | 5 KS |