Pílový list do chvostovej píly, drevo, tri hviezdy, viaclistový
Pílový list chvostovej píly 3S, Multiblade, drevo
PILOVY PLATOK-DREVO-25KS-200X(2,0-4,0)
Obj. č. 0615820341
EAN 4038898427667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci pílový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pílovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá doska, drevovláknitá doska s plastovou povrchovou úpravou, preglejka a lepené drevo
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2-4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknité dosky, Lepené drevo, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou |
Vhodné pre | PVC, plast vo všeobecnosti |
Hrúbka materiálu min./max. | 6-150 mm |
Počet dielov | 25 KS |