Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Na kovové profily a potrubia
List do chvost. píly 2S na kovové profily a rúrky
PILOVY LIST NA KOV
Obj. č. 0615915026
EAN 4038898411079
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozstup zubov Vario na rezanie bez ostrín s nižšou mierou vibrácií
- Rozstup zubov 1,8 až 2,6 mm umožňuje použitie na materiáloch s hrúbkou 3 až 10 mm.
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kovové profily a rúrky, hrubé plechy, hliník, neželezný kov a drevo s kovom
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov min./max. | 1,8-2,6 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy, Hliník, Neželezný ťažký kov, Drevo s kovom |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-10 mm |
Počet dielov | 5 KS |