Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Na kovové profily a potrubia

List do chvost. píly 2S na kovové profily a rúrky
PILOVY LIST NA KOV

Obj. č. 0615922826

EAN 4038898411109

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Na kovové profily a potrubia

Obj. č. 0615922826

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozstup zubov Vario na rezanie bez ostrín s nižšou mierou vibrácií
  • Rozstup zubov 1,8 až 2,6 mm umožňuje použitie na materiáloch s hrúbkou 3 až 10 mm.
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kovové profily a rúrky, hrubé plechy, hliník, neželezný kov a drevo s kovom

Dĺžka (L)

228 mm

Rozstup zubov min./max.

1,8-2,6 mm

Hrúbka

0,9 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy, Hliník, Neželezný ťažký kov, Drevo s kovom

Hrúbka materiálu min./max.

3-10 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie