Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre hrubé plechy/kovové profily a potrubia

List do chvost.píly 2S na hr.plech, kovové profily
LIST CHV PILY KOVY 25KS 150X1,8

Obj. č. 0615915019

EAN 4038898427681

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre hrubé plechy/kovové profily a potrubia

Obj. č. 0615915019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zvlnenými zubami na rezanie kovov bez námahy
  • Jemný rozostup zubov 1,8 mm a zvlnené zuby umožňujú hladké pílenie
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

150 mm

Rozstup zubov

1,8 mm

Hrúbka

0,9 mm

Obzvlášť vhodné pre

Hrubé plechy, Kovové profily a rúrky

Vhodné pre

Hliník, Neželezný ťažký kov

Hrúbka materiálu min./max.

3-8 mm

Počet dielov

25 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie