Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre hrubé plechy/kovové profily a potrubia
List do chvost.píly 2S na hr.plech, kovové profily
LIST CHV PILY KOVY 5KS 150X1,8
Obj. č. 0615915018
EAN 4038898411062
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zvlnenými zubami na rezanie kovov bez námahy
- Jemný rozostup zubov 1,8 mm a zvlnené zuby umožňujú hladké pílenie
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 1,8 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Hrubé plechy, Kovové profily a rúrky |
Vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-8 mm |
Počet dielov | 5 KS |