Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre tenké plechy/plechové profily a potrubia
List do chvost.píly 2S na tenký plech, pl.profily
LIST CHV PILY KOVY 5KS 100X1,4
Obj. č. 0615910014
EAN 4038898411031
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zvlnenými zubami na rezanie kovov bez námahy
- Jemný (1,4 mm) až veľmi jemný (1 mm) rozostup zubov a zvlnené zuby umožňujú hladké pílenie
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite kyvadlový pohyb
- Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tenké plechy, plechové profily a rúrky, hliník a neželežný kov.
Dĺžka (L) | 100 mm |
Rozstup zubov | 1,4 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tenké plechy, Plechové profily a rúrky |
Vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,5-3 mm |
Počet dielov | 5 KS |