Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, , Longlife & Speed

List do chvostovej píly 3S, Longlife & Speed, kov
LIST CHV PILY KOVY 5KS 305(2,5/3,2)

Obj. č. 0615930253

EAN 4048539532506

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, , Longlife & Speed

Obj. č. 0615930253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné a pravouhlé rezy do kovových rúrok a profilov. Mohutný, rýchly a pevný s dlhou životnosťou
  • Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle

  • Rozstup zubov typu 2 x 2 zaisťuje príjemné a jednoduché vykonávanie práce
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plechové profily a rúrky, kovové profily a rúrky (< 250 mm) a hrubé plechy

Dĺžka (L)

305 mm

Rozstup zubov min./max.

2,5-3,2 mm

Hrúbka

1,1 mm

Obzvlášť vhodné pre

Plechové profily a rúrky, Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy

Hrúbka materiálu min./max.

0-250 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie