Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, , Longlife & Speed
List do chvostovej píly 3S, Longlife & Speed, kov
PILOVY PLATOK-KOV-5KS-228(2,5/3,2)
Obj. č. 0615922253
EAN 4048539531936
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné a pravouhlé rezy do kovových rúrok a profilov. Mohutný, rýchly a pevný s dlhou životnosťou
- Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle
- Rozstup zubov typu 2 x 2 zaisťuje príjemné a jednoduché vykonávanie práce
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Plechové profily a rúrky, kovové profily a rúrky (< 250 mm) a hrubé plechy
Dĺžka (L) | 228 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2,5-3,2 mm |
Hrúbka | 1,1 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Plechové profily a rúrky, Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-175 mm |
Počet dielov | 5 KS |