Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy Náročné použitie
List do chvostovej píly 3S, náročné použitie, kov
LIST CHV PILY KOVY 5KS 200X1,8
Obj. č.
0615920318
EAN 4038898428527
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na náročné aplikácie, ako sú napr. hrubé plechy a potrubia
- Pre plné obrobky s hrúbkou 3 – 10 mm
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Plechové profily a rúrky, tenké plechy, hrubé plechy, kovové profily a rúrky, hliník a neželezný kov.
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov | 1,8 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-8 mm |
Počet dielov | 5 KS |