Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy Náročné použitie

List do chvostovej píly 3S, náročné použitie, kov
PILOVY LIST NA KOV

Obj. č. 0615920326
EAN 4038898428541

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy Náročné použitie

Obj. č. 0615920326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na náročné aplikácie, ako sú napr. hrubé plechy a potrubia
  • Pre plné obrobky s hrúbkou 3 – 10 mm
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plechové profily a rúrky, tenké plechy, hrubé plechy, kovové profily a rúrky, hliník a neželezný kov.

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Červená: Vhodný na špeciálne vložky


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Dĺžka (L)

200 mm

Rozstup zubov min./max.

1,8-2,6 mm

Hrúbka

1,25 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy, Hliník, Neželezný ťažký kov

Hrúbka materiálu min./max.

3-10 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie