Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy Náročné použitie
List do chvostovej píly 3S, náročné použitie, kov
PLAT-PILOVY-KOV-30KS-HEAVYDUTY-200X1,4
Obj. č.
0615920315
EAN 4062856008353
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na náročné aplikácie, ako sú napr. hrubé plechy a potrubia
- Pre plné obrobky s hrúbkou 3 – 10 mm
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Plechové profily a rúrky, tenké plechy, hrubé plechy, kovové profily a rúrky, hliník a neželezný kov.
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov | 1,4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Plechové profily a rúrky, Tenké plechy |
Vhodné pre | Hrubé plechy, Kovové profily a rúrky, Hliník, Neželezný ťažký kov |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,5-3 mm |
Počet dielov | 30 KS |