Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, demolácie Na demolačné práce

Pílový list do chvostovej píly 3S, Demolition, kov
LIST CHV PILY KOVY 5KS 228X2,5/3,2

Obj. č. 0615922829

EAN 4038898428572

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, demolácie Na demolačné práce

Obj. č. 0615922829

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na držiaky potrubia. Vysoká zaťažiteľnosť a dlhá životnosť
  • Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle

  • Rozstup zubov typu 2 x 2 zaisťuje príjemné a jednoduché vykonávanie práce
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kovové profily a rúrky, hrubý plech (4 – 12 mm).

Dĺžka (L)

228 mm

Rozstup zubov min./max.

2,5-3,2 mm

Hrúbka

1,6 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy

Hrúbka materiálu min./max.

4-12 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie