Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, demolácie Na demolačné práce

Pílový list do chvostovej píly 3S, Demolition, kov
PLAT-PILOVY-25KS-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Obj. č. 0615922831
EAN 4062856008391

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, demolácie Na demolačné práce

Obj. č. 0615922831

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na držiaky potrubia. Vysoká zaťažiteľnosť a dlhá životnosť
  • Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle

  • Rozstup zubov typu 2 x 2 zaisťuje príjemné a jednoduché vykonávanie práce
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kovové profily a rúrky, hrubý plech (4 – 12 mm).

Dĺžka (L)

228 mm

Rozstup zubov min./max.

2,5-3,2 mm

Hrúbka

1.6 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy

Hrúbka materiálu min./max.

4-12 mm

Počet dielov

25 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie