Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, viaclistový

List chvostovej píly 3S, Multiblade, kov
PILOVY PLATOK-KOV-25KS--150X(1,75-3,0)

Obj. č. 0615915031

EAN 4038898428503

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy, viaclistový

Obj. č. 0615915031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
  • Vynikajúci pílový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pílovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly.
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kovové profily a rúrky, hrubé plechy, tenké plechy, plechové profily a rúrky, hliník a neželezný kov

Dĺžka (L)

150 mm

Rozstup zubov min./max.

1,8-3,2 mm

Hrúbka

0,9 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Hrubé plechy, Tenké plechy, Plechové profily a rúrky, Hliník, Neželezný ťažký kov

Hrúbka materiálu min./max.

1-8 mm

Počet dielov

25 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie