Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, dve hviezdy Na minerálne izolačné materiály

List do chvostovej píly 2S na min. iz. materiály
LIST CHV PILY STAV MAT 5KS 150

Obj. č. 0615715010

EAN 4052703209903

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, dve hviezdy Na minerálne izolačné materiály

Obj. č. 0615715010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rezanie minerálnych izolačných materiálov
  • Vrúbkované hrany zabezpečujú rezanie bez trhania materiálu – ideálny na presné zakrivené rezy
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

150 mm

Hrúbka

1 mm

Obzvlášť vhodné pre

Izolačný materiál

Hrúbka materiálu min./max.

10-100 mm

Počet dielov

5 KS

Verzia

Brúsený

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie