Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, štyri hviezdy, Multiblade Longlife/liatina, profesionálne aplikácie S brúsenými karbidovými zubami
Pílový list do chvos. píly 4S, Multiblade Longlife
PILOVY PLATOK SADA 3KS 305X2,5-4,0
Obj. č. 0615730254
EAN 4053479691589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pílenie drevených materiálov obsahujúcich kovy a liatinového potrubia
- Vďaka progresívnemu rozstupu zubov, zvyšujúcemu sa telu čepele a pevnejšej čepele sa ideálne hodí na tenké a hrubé materiály so súčasným rýchlym rezom.
- Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 305 mm |
Rozstup zubov min./max. | 3,0-4,0 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Rezivo s klincami, Oceľové rúrky, liatinové rúrky, Drevo s kovom |
Vhodné pre | Plechové profily a rúrky |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-250 mm |
Počet dielov | 3 KS |