Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, štyri hviezdy, Multiblade Longlife/liatina, profesionálne aplikácie S brúsenými karbidovými zubami

Pílový list do chvos. píly 4S, Multiblade Longlife
PLAT-PILOVY-STAV-3KS-LL-MULT-150X2,5-4,0

Obj. č. 0615715254

EAN 4053479691565

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, štyri hviezdy, Multiblade Longlife/liatina, profesionálne aplikácie S brúsenými karbidovými zubami

Obj. č. 0615715254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pílenie drevených materiálov obsahujúcich kovy a liatinového potrubia
  • Vďaka progresívnemu rozstupu zubov, zvyšujúcemu sa telu čepele a pevnejšej čepele sa ideálne hodí na tenké a hrubé materiály so súčasným rýchlym rezom.

  • Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

150 mm

Rozstup zubov min./max.

3,0-4,0 mm

Hrúbka

1,25 mm

Obzvlášť vhodné pre

Rezivo s klincami, Oceľové rúrky, liatinové rúrky, Drevo s kovom

Vhodné pre

Plechové profily a rúrky

Hrúbka materiálu min./max.

5-100 mm

Počet dielov

3 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie