Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Expert na palety
Pílový list do chvostovej píly 3S na opravu paliet
PILOVY PLATOK-STAVBA-5KS-200X(2,1-2,8)
Obj. č.
0615720326
EAN 4045989766642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na opravy paliet
- Ideálny na opravy paliet vďaka špeciálnemu tvaru a prispôsobenej dĺžke listu.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 203 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2,1-2,8 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Palety |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-150 mm |
Počet dielov | 5 KS |