Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na minerálne izolačné materiály

List do chvostovej píly 3S na min. izol. materiály
PILOVY PLAT 400MM

Obj. č. 0615740010

EAN 4050641862495

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na minerálne izolačné materiály

Obj. č. 0615740010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na presné, bezchybné a čisté rezanie minerálnych izolačných materiálov
  • Vysoké telo čepele a presný vlnovitý výbrus

  • Cielená a veľmi presná práca

  • Miesto vnorenia do povrchu
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

400 mm

Hrúbka

1,5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Izolačný materiál

Hrúbka materiálu min./max.

0-300 mm

Počet dielov

1 KS

Verzia

Brúsený

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie