Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na minerálne izolačné materiály
List do chvostovej píly 3S na min. izol. materiály
SSB-CNST-2PCS-INSUMAT-300MM
Obj. č. 0615730010
EAN 4050641862518
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na presné, bezchybné a čisté rezanie minerálnych izolačných materiálov
- Vysoké telo čepele a presný vlnovitý výbrus
- Cielená a veľmi presná práca
- Miesto vnorenia do povrchu
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 300 mm |
Hrúbka | 1,5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Izolačný materiál |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-250 mm |
Počet dielov | 2 KS |
Verzia | Brúsený |