Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na plynobetón
Pílový list do chvostovej píly 3S na pórobetón
LIST CHVOST PILY 2KS 150X4,3
Obj. č. 060803024
EAN 4038898410430
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie napr. pórobetónu
- Hrubý rozstup zubov 4,3 mm a vyvážené osadenie zubov na rýchle výsledky
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 4,3 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Pórobetón |
Vhodné pre | Vláknitý cement, Tehla, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Hrúbka materiálu min./max. | 6-100 mm |
Počet dielov | 2 KS |