Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na potrubie z liatiny
Pílový list do chvost. píly 3S na liatinové rúry
LIST CHV PILY STAV MAT DIA 2KS 228X1,25
Obj. č. 0615722831
EAN 4045989802616
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Diamantový pílový list do chvostovej píly na rezanie napr. potrubia z liatiny
- Diamantová čepeľ pre výnimočne dlhú životnosť
- Optimálna stabilita a pevnosť pri rezaní rúr s väčšími priemermi vďaka čepeli s hrúbkou 1,25 mm.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Liatinové rúry, oceľové rúry (< 150 mm), plasty vystužené sklenenými vláknami, azbestocement a tehly
Dĺžka (L) | 228 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Oceľové rúrky, liatinové rúrky, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Vhodné pre | Tehla |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-150 mm |
Počet dielov | 2 KS |