Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na sadrokartónové dosky
Pílový list do chvostovej píly 3S na sadrokartón
LIST CHV PILY STAV MAT 5KS SADRO 150X4,2
Obj. č. 0615715242
EAN 4038898428626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie sadrokartónových dosiek. Vhodný taktiež na zakrivené a ponorné rezy
- Brúsené zuby na rezanie bez vytrhávania materiálu
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 4,3 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Sadrokartón |
Hrúbka materiálu min./max. | 8-100 mm |
Počet dielov | 5 KS |