Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na tehlu/plynobetón
Pílový list do chvost. píly 3S na tehlu/porobetón
LIST CHV PILY STAV MAT 1KS 240X12,7
Obj. č. 0615724012
EAN 4045989324361
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, ako sú napr. tehly, pórobetón a cementové materiály
- Veľmi hrubý rozstup zubov na rýchle rezanie
- Široké telo a hrúbka pre vysokú stabilitu
- Obmedzenie hĺbky rezu zabezpečuje menšie trhanie a bezpečnú prácu (protirázový účinok).
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Statika tehly
- Namáhanie v tlaku: Pevnosť v tlaku je zaťaženie pri pretrhnutí v N/mm², na základe celkového nosného povrchu (tlaková plocha vrátane perforačného prierezu). Tehly sú komplexne kategorizované v konkrétnych triedach pevnosti podľa normy DIN 105 na základe zaťažiteľnosti po zlomenie zaznamenanej počas testu.
- Triedy pevnosti: Triedy pevnosti pre tehly sú určené v norme DIN 105. Klasifikácia je rozdelená do úrovní od 2 do 28. Výrazne vyššie pevnosti môžu mať aj tehly s vysokou pevnosťou a slinkové tehly. Tepelno-izolačné porotonové tehly dosahujú triedu pevnosti 6 až 12. Samotná trieda odolnosti tehly voči namáhaniu v tlaku neposkytuje informácie o zaťažiteľnosti muriva, ale skôr udáva hodnotu namáhania muriva v tlaku spolu s použitou maltou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 240 mm |
Rozstup zubov | 12,7 mm |
Hrúbka | 1,5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tehla, Pórobetón, Vláknitý cement |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-150 mm |
Počet dielov | 1 KS |
Verzia | Krátky |
Šírka | 23 mm |