Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na tehlu/plynobetón
Pílový list do chvost. píly 3S na tehlu/porobetón
LIST CHV PILY STAV MAT 1KS 455X12,7
Obj. č.
0615745512
EAN 4045989324385
Cena za zvolené balenie








Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, ako sú napr. tehly, pórobetón a cementové materiály
- Veľmi hrubý rozstup zubov na rýchle rezanie
- Široké telo a hrúbka pre vysokú stabilitu
- Obmedzenie hĺbky rezu zabezpečuje menšie trhanie a bezpečnú prácu (protirázový účinok).
Upozornenie
Namáhanie v tlaku je zaťaženie na medzi pevnosti v N/mm², na základe celkového nosného povrchu (tlaková plocha vrátane perforačného prierezu). Tehly sú kategorizované v triedach pevnosti podľa normy DIN 105 na základe zaťažiteľnosti do zlomenia zaznamenanej počas testu.
Triedy pevnosti pre tehly sú určené v norme DIN 105. Klasifikácia je rozdelená do úrovní od 2 do 28. Výrazne vyššie pevnosti môžu mať aj tehly s vysokou pevnosťou a kameninové tehly. Tepelno-izolačné porotonové tehly dosahujú triedu pevnosti 6 až 12. Samotná trieda pevnosti tehly neposkytuje informácie o zaťažiteľnosti muriva, ale skôr udáva hodnotu pre namáhanie muriva v tlaku spolu s použitou maltou.
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Statika tehly
- Namáhanie v tlaku:
Namáhanie v tlaku je zaťaženie na medzi pevnosti v N/mm², na základe celkového nosného povrchu (tlaková plocha vrátane perforačného prierezu). Tehly sú kategorizované v triedach pevnosti podľa normy DIN 105 na základe zaťažiteľnosti do zlomenia zaznamenanej počas testu.
- Triedy pevnosti:
Triedy pevnosti pre tehly sú určené v norme DIN 105. Klasifikácia je rozdelená do úrovní od 2 do 28. Výrazne vyššie pevnosti môžu mať aj tehly s vysokou pevnosťou a kameninové tehly. Tepelno-izolačné porotonové tehly dosahujú triedu pevnosti 6 až 12. Samotná trieda pevnosti tehly neposkytuje informácie o zaťažiteľnosti muriva, ale skôr udáva hodnotu pre namáhanie muriva v tlaku spolu s použitou maltou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 455 mm |
Rozstup zubov | 12.7 mm |
Hrúbka | 1.5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tehla, Pórobetón, Vláknitý cement |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-365 mm |
Počet dielov | 1 STK |
Verzia | Dlhý |
Šírka | 51 mm |