Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy, náročné aplikácie

List do chvost. píly 3S, nároč.použ.v stavebníctve
LIST CHV PILY STAV MAT 5KS 200X3,2

Obj. č. 0615720332

EAN 4038898428589

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy, náročné aplikácie

Obj. č. 0615720332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny pre náročné aplikácie, ako je napr. drevo obsahujúce kov
  • Pre plné obrobky s hrúbkou 5 až 150 mm
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Rozstup zubov min./max.

2,1-3,2 mm

Hrúbka

1,25 mm

Obzvlášť vhodné pre

Drevo s kovom, Lepené drevo

Vhodné pre

Hliník, Neželezný ťažký kov, Kovové profily a rúrky, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami

Hrúbka materiálu min./max.

5-150 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie