Pílový list do chvostovej píly, tri hviezdy, Multiblade
List chvostovej píly 3S, Multiblade, stavebníctvo
PILOVY LIST MULTIBLADE
Obj. č. 0615720346
EAN 4038898428596
Cena za zvolené balenie














Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2,2-4,6 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Drevo s kovom, Drevovláknité dosky, Tvrdé drevo, mäkké drevo, Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC, plast vo všeobecnosti, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Vhodné pre | Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Tenké plechy, Sendvičový materiál |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-150 mm |
Počet dielov | 5 KS |