Pílový list do chvostovej píly, tri hviezdy, Multiblade
List chvostovej píly 3S, Multiblade, stavebníctvo
PILOVY PLATOK-STAVBA-25KS-MULTIBLADE-200
Obj. č. 0615720347
EAN 4038898428602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2,2-4,6 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Drevo s kovom, Drevovláknité dosky, Tvrdé drevo, mäkké drevo, Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC, plast vo všeobecnosti, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Vhodné pre | Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Tenké plechy, Sendvičový materiál |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-150 mm |
Počet dielov | 25 KS |