Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy
Pílový list do priamočiarej píly 2S, drevo
LIST PRIAM PILY 25KS 75X4-DI1,35MM
Obj. č. 0608115900
EAN 4038898410485
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. dreva a doskových materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 10-45 mm |
Rozstup zubov min./max. | 4-5,2 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, PVC |
Vhodné pre | Drevovláknité dosky, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Lepené drevo |
Počet dielov | 25 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Verzia | Naostrené a kónicky zbrúsené |