Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy
Pílový list do priamočiarej píly 2S, drevo
LIST PRIAM PILY 5KS 72/4
Obj. č. 060811690
EAN 4038898049319
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. dreva a doskových materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 72 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 10-45 mm |
Rozstup zubov | 4,0 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Lepené drevo |
Vhodné pre | Drevovláknité dosky, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, PVC |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Verzia | Naostrené a kónicky zbrúsené |