Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy
Pílový list do priamočiarej píly 2S, drevo
LIST PRIAM PILY 5KS 75/4-DI1,25MM
Obj. č. 060811591
EAN 4038898410492
Cena za zvolené balenie














Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. dreva a doskových materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-50 mm |
Rozstup zubov min./max. | 4-5,2 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Drevovláknité dosky, Lepené drevo |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Verzia | Naostrená a s rozvedenými zubami |