Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy Na laminát
List do priamočiarej píly 2S na laminát
LIST PRIAM PILY DREVO 5KS 75/2,5
Obj. č. 061507525
EAN 4038898410911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. laminátu
- Umožňuje rýchle rezanie bez vytrhávania
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-30 mm |
Rozstup zubov | 2,5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami, Laminát |
Vhodné pre | Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Lepené drevo, PVC |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Verzia | Naostrené a kónicky zbrúsené |